Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC32-GS-ML 25m jeklo Galvanizirano 28,1mm 32,0mm [166-30105 - SC32-GS-ML]

ŠIFRA 2770827 EAN 4031026305905 Hellermanntyton 166-30105 - SC32-GS-ML
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC32-GS-ML, dolžina: 25m, jeklo-galvanizirano, notranji fi: 28,1mm, zunanji fi: 32,0mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 25
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Notranji premer (DIN) (mm): 28,1
  • Zunanji premer (mm): 32,0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.