Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC16-GS-ML 25m jeklo Galvanizirano 12,9mm 16,4mm [166-30102 - SC16-GS-ML]

ŠIFRA 2770825 EAN 4031026305875 Hellermanntyton 166-30102 - SC16-GS-ML
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC16-GS-ML, dolžina: 25m jeklo-galvanizirano, notranji fi: 12,9mm, zunanji fi: 16,4mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 25
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Notranji premer (DIN) (mm): 12,9
  • Zunanji premer (mm): 16,4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.