Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS25-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 21,1mm 26mm [166-30704 - PCS25-GS/PVC-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Dolžina cevi (m): 25
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Plastificirana
- Notranji premer (DIN) (mm): 21,1
- Zunanji premer (mm): 26
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.