Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS16-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 13mm 17,1mm [166-30702 - PCS16-GS/PVC-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Dolžina cevi (m): 25
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Plastificirana
- Notranji premer (DIN) (mm): 13
- Zunanji premer (mm): 17,1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.