• Domov
  • Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW67-PA6-BK 67mm 67,2mm 56,3mm -40ST.C ČR HF
E-katalog

Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW67-PA6-BK 67mm 67,2mm 56,3mm -40ST.C ČR HF [166-11109 - HG-SW67-PA6-BK]

ŠIFRA 2804723 EAN 4031026302324 Hellermanntyton 166-11109 - HG-SW67-PA6-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Nominalni premer (mm): 67
  • Zunanji premer (mm): 67,2
  • Notranji premer (DIN) (mm): 56,3
  • Delovna temperatura (ST.C): -40
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.