• Domov
  • Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW42 42mm 42,5mm 35,5mm -40/120°CST.C ČR HF
E-katalog

Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW42 42mm 42,5mm 35,5mm -40/120°CST.C ČR HF [166-11113 - HG-SW42-PA6-BK]

ŠIFRA 2788397 EAN 4031026302362 Hellermanntyton 166-11113 - HG-SW42-PA6-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-SW42
  • Nominalni premer (mm): 42
  • Zunanji premer (mm): 42,5
  • Notranji premer (DIN) (mm): 35,5
  • Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.