Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW34-PA6-BK 34mm 34,5mm 28,1mm -40ST.C ČR HF [166-11106 - HG-SW34-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Nominalni premer (mm): 34
- Zunanji premer (mm): 34,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 28,1
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.