Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW34 (50m) HG-SW34 34mm 34,5mm 28,1mm -40/120°CST.C ČR HF [166-11118 - HG-SW34-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-SW34
- Nominalni premer (mm): 34
- Zunanji premer (mm): 34,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 28,1
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.