Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW28 (50m) 28,5mm 22,8mm -40/120°CST.C ČR HF [166-11112 - HG-SW28-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Zunanji premer (mm): 28,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 22,8
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.