Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW16 15,8mm 11,8mm -40/120°CST.C ČR HF [166-11103 - HG-SW16-PA6-BK]

ŠIFRA 2770513 EAN 4031026302263 Hellermanntyton 166-11103 - HG-SW16-PA6-BK
Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW16, zunanji premer: 15,8mm, notranji premer 11,8mm, temperaturno območje od -40° do +120°C, črna, 120N, Brez halogena.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Zunanji premer (mm): 15,8
  • Notranji premer (DIN) (mm): 11,8
  • Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.