Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW13 13mm 9,8mm -40/120°CST.C ČR HF [166-11102 - HG-SW13-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Zunanji premer (mm): 13
- Notranji premer (DIN) (mm): 9,8
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.