Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna HG-DC42 42mm 42,5mm 34,8mm -40ST.C ČR HF [166-11806 - HG-DC42-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-DC42
- Nominalni premer (mm): 42
- Zunanji premer (mm): 42,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 34,8
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.