Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna HG-DC34 34mm 34,5mm 27mm -40ST.C ČR HF [166-11805 - HG-DC34-PA6-BK]

ŠIFRA 2744520 EAN 4031026310824 Hellermanntyton 166-11805 - HG-DC34-PA6-BK
Zaščitna dvojna cev Hellermann Tyton HG-DC34, zunanji fi: 34,5mm, notranje: 26,6mm, material PA6, barva črna, dolžina 25 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-DC34
  • Nominalni premer (mm): 34
  • Zunanji premer (mm): 34,5
  • Notranji premer (DIN) (mm): 27
  • Delovna temperatura (ST.C): -40
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.