Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna HG-DC16 16mm 15,8mm 10,5mm Poliamid 6 -40ST.C ČR HF [166-11802 - HG-DC16-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-DC16
- Nominalni premer (mm): 16
- Zunanji premer (mm): 15,8
- Notranji premer (DIN) (mm): 10,5
- Material: Poliamid 6
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.