Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 40-50V (50 Hz 60) bela 2P IP44 10h ravni BE vij. [GW60081]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 40-50V (50 Hz 60) bela
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 10
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.