Vtičnica za kabel CEE IEC 309 32A 400VV 4P IP67 6h RD Ravni BV [GW62041FH]

ŠIFRA 2735013 EAN 8011564798731 GEWISS GW62041FH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 400V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.