• Domov
  • Vtičnica TEM ČATEŽ P/O 16A 250V z zaščito otrok IP20 2M OR Unipack
E-katalog

Vtičnica TEM ČATEŽ P/O 16A 250V z zaščito otrok IP20 2M OR Unipack [VM10OR-U - 6217680]

ŠIFRA 2792034 EAN 3831006929555 TEM ČATEŽ VM10OR-U - 6217680
VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.