Vtičnica MODUL P/O 16A 250V KS IP20 2M BEL Profipack [VM10PW-P - 6117649]
ŠIFRA 1188161
EAN 3831006934849
TEM ČATEŽ
VM10PW-P - 6117649
Vtičnica Modul TEM Čatež bele barve, širine 2M za vgradnjo. Naziven tok je 16A pri 250V. Ima otroško zaščito in je pakirana v škatli po 10kos.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
- Ostali podatki ali lastnosti
- Prostor za oznake / površina za informacije: brez info mesta
- Izvedba: Zaščitni kontakt
- Transparentno: Ni transparenten
- Ključavnica: brez ključavnice
- Izmetni mehanizem: neizmetni mehanizem
- S funkcionalno razsvetljavo: brez funkci.razsvet.
- Z usmerjeno razsvetljavo: brez usmerjene razs.
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
- Zaščita tokovne preobremenitve: ne zašč.tok. preob.
- Z miniaturno varovalko: brez mini varovalko
- Posebno napajanje: brez posebnega napajanja
- Število preklopnih vtičnic: 2
- Način pritrditve: zaskočna montaža
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Duroplast
- Brezhalogensko: Da
- Površinska obdelava: zaščita površine
- Površinska obdelava: Mat
- Funkcija izklopa: brez funkci.zkloa
- Vrtljiv osrednji vložek: nevrtlij.osred.vlož.
- Tiskanje / označevanje: brez odtisa
- Vrsta priklopa: Vijačne klešče
- S tečaji na pokrovu: s tečaji na pokrovu
- Nazivni tok napake (mA): 16
- Faza izbire: Razmejitev znak -
- Frekvenca (Hz): 50
- Za "težke razmere" (po VDE): ni za težke razmere
- Širina naprave (mm): 2M
- Višina naprave (mm): 45
- Globina naprave (mm): 30,5
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitni kontakt: Da
- RAL številka (približno): RAL 9010
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira

