Vtičnica MODUL P/O 16A 250V KS IP20 2M BEL Blister šuko [VM10PW-B - 4317649]
ŠIFRA 1103520
EAN 3831006908987
TEM ČATEŽ
VM10PW-B - 4317649
TEM Modul
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
- Ostali podatki ali lastnosti
- Prostor za oznake / površina za informacije: brez info mesta
- Izvedba: Zaščitni kontakt
- Transparentno: Ni transparenten
- Ključavnica: brez ključavnice
- Izmetni mehanizem: neizmetni mehanizem
- S funkcionalno razsvetljavo: brez funkci.razsvet.
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
- Zaščita tokovne preobremenitve: ne zašč.tok. preob.
- Z miniaturno varovalko: brez mini varovalko
- Posebno napajanje: brez posebnega napajanja
- Število preklopnih vtičnic: 0
- Način pritrditve: zaskočna montaža
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Duroplast
- Brezhalogensko: Da
- Površinska obdelava: Se ne uporablja
- Tiskanje / označevanje: brez odtisa
- Vrsta priklopa: Vijačne klešče
- S tečaji na pokrovu: brez tečaj. na pok.
- Faza izbire: Razmejitev znak -
- Frekvenca (Hz): 50
- Širina naprave (mm): 45
- Višina naprave (mm): 45
- Globina naprave (mm): 40
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitni kontakt: Da
- RAL številka (približno): 9003
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira

