Vrstna sponka BM dvoredna 16mm2 12P 175,5mm [9203 - BM 9203]

ŠIFRA 1000345 EAN 8013629492035 BM 9203 - BM 9203
Dvoredna 12 polna sponka BM 9200 (za vodnike 2,5 mm2), BM 9201 (za vodnike 4 mm2), BM 9202 (za vodnike 6 mm2), BM 9203 (za vodnike 16 mm2), BM 9204 (za vodnike 25 mm2) je iz polipropilena (PP). Prevodnik v sponki je medenina, vijaki so iz pocinkanega je
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: dvoredna
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 16
  • Število polov (P): 12
  • Dolžina (mm): 175,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.