Video nadzorni sistem GIGAMEDIA KITIP24C5MP 2 [KITIP24C5MP - GGM KITIP24C5MP]
ŠIFRA 2851674
EAN 3700575963546
GIGAMEDIA
KITIP24C5MP - GGM KITIP24C5MP
5MP komplet za video nadzor 2 kameri + 1 x 4-kanalni PoE NVR + 1TB HDD
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število kamer: 2
- Ostali podatki ali lastnosti
- Zaslon: Enojna/četverna slika
- Nepremičnina slika sistem: Barva
- Prenos tehnologije: TCP / IP
- Shranjevanje podatkov: Trdi disk
- Največje število video vhodov: 4
- Integriran napajalnik za kamere: Ne, 0
- Na voljo je podpora IFTTT: Ne
- Združljivo z Apple HomeKit: Ne
- Združljivo z Google Assistantom: Ne
- Združljivo z Amazon Alexa: Ne
- Brezžična povezava kamere: Ne
- Žična povezava kamere: Da
- Z IR svetilko: Da
- Število slikovnih pik (v milijonih): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
