Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 LED 34W 3000/3500/4000K 4000lm LED driver FO BE pravokotno 1200x300mm IP44 220-240V UGR <19 [96634037]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 34
- Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
- Svetlobni tok (lm): 4000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 1200x300
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR <19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.