Vgradni panel LED ROBUS MIRA Dual CCT4 LED 18W / 24W 3000/4000/5000/6500K 1760-2540lm DIMM LED driver BE okrogel 190-205mm fi 227mm IP44 110st. [RMR1824X0-01]

ŠIFRA 2794077 EAN 5391370077460 LED Group RMR1824X0-01
Vgradni panel LED ROBUS MIRA Dual CCT4 okrogle oblike fi 227mm, ima moči LED 18W / 24W, barve svetlobe 3000/4000/5000/6500K, svetlobni tok 1760-2540 lumnov, bele barve in zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 18W / 24
  • Barvna temperatura (K): 3000/4000/5000/6500
  • Svetlobni tok (lm): 1760-2540
  • Možnost zatemnjevanja: DIMM
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Vgradni premer (mm): 190-205
  • Dolžina (mm): fi 227
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Kot sevanja: 110
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.