Vgradni panel LED ROBUS ATMOS LED 38W 4000K 3730lm LED driver BE pravokotno 1200x300mm IP20 220-240V UGR<19 [RAM40403012-01]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 38
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 3730
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 1200x300
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR<19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.