Vgradni panel LED LEDVANCE DL SLIM ALU DN 205 LED 22W 4000K CRI>80 1920lm LED driver BE okrogel VGR. FI 225mm IP20 120 [064027]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 22
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1920
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Način montaže: Vgradna montaža
- Dimenzija (mm): FI 225
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.