Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B LED40S/840 PSU W60L60 NOC LED 44W 4000K CRI>80 BE 4100lm brez zatemnitve drugo LED driver BE kvadratni 595mm [911401823781]

ŠIFRA 2789547 EAN 8710163369266 PHILIPS 911401823781
Vgradni panel RC065B proizvajalca Philips, Gen3 ima moč 44W, nevtralno belo barvo 4000K, svetlobni tok 4100 lumnov, je dimenzije 597x597mm in ima UGR<22.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE RC065B
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 44
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Barva svetlobe: v beli barvi
  • Svetlobni tok (lm): 4100
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Okov svetlobnega vira: Drugo
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: kvadratno
  • Dolžina (mm): 595
  • Dimenzija (mm): 595x595
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK02
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • S senzorjem gibanja: brez senzor.gibanja
  • S svetlobnim senzorjem: brez svetlob.senzor.
  • Kot sevanja: 120
  • Nazivna napetost (V): od 220 do 240
  • Nazivni tok (mA): od 220 do 220
  • UGR: UGR<22
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.