Akcija

Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED 4,6W 4000K 580lm LED driver BE kvadratni 120x120mm IP23 100-240V A++ [TC-0153-BLA]

ŠIFRA 2715104 EAN 8435381449001 LEDS-C4 TC-0153-BLA
Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED ima moč 4,6W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 580 lumnov, LED driver, je bele barve, kvadratne oblike dimenzije 120x120mm in zaščite IP23.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 4,6
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 580
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 120x120
  • Zaščitna stopnja (IP): IP23
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.