Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED 4,6W 3000K 580lm LED driver BE okrogel fi 120mm IP23 100-240V A++ [TC-0146-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 4,6
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 580
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.