Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED 22W 4000K 2160lm LED driver BE okrogel FI 300mm IP23 100-240V A++ [TC-0204-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 22
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2160
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): FI 300
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.