Vgradni downlight THORNeco AMY VARIO LED 20W 3000 / 3500 / 4000K 2000lm LED driver BE fi 200-240mm IP44 220-240V CRI>80 fi 250mm [96632756]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 20
- Barvna temperatura (K): 3000 / 3500 / 4000
- Svetlobni tok (lm): 2000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): fi 200-240
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Dimenzija: fi 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.