• Domov
  • Vgradni downlight ROBUS CONNECT ULTIMUM WI-FI FIRE RATED LED 7,5-50W 2700-6500K 540-630lm LED driver BE 60st. fi 72mm IP65 CRI>80

Vgradni downlight ROBUS CONNECT ULTIMUM WI-FI FIRE RATED LED 7,5-50W 2700-6500K 540-630lm LED driver BE 60st. fi 72mm IP65 CRI>80 [RUL070WIFI-01]

ŠIFRA 2778501 EAN 5391370069793 LED Group RUL070WIFI-01
Vgradni downlight ROBUS CONNECT ULTIMUM WI-FI FIRE RATED vgradni premer fi 72mm, ima moč LED 7,5-50W, CCT 2700-6500K, svetlobni tok 540-630 lumnov, v beli barvi, kot osvetlitve 60st. in zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS CONNECT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 7,5-50
  • Barvna temperatura (K): 2700-6500
  • Svetlobni tok (lm): 540-630
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Kot sevanja: 60
  • Vgradni premer (mm): fi 72
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.