Vgradna vtičnica Eti ŠUKO 230V 16A AC DIN letev [002414020 - EZN T-2P+Z]
- Linija izdelkov: Eti
- Nazivna napetost (V): 230
- Nazivni tok (A): 16
- Vrsta napetosti: AC
- Izvedba: DIN-letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.