Ventilator za omaro RITTAL s filtrom 105m3/h 204mm 204mm 230V AC RAL9005 [3239108 - SK 3239.108]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: DA
- Tok, prosti pretok (m3/h): 105
- Višina (mm): 204
- Širina (mm): 204
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.