Ventilator za omaro RITTAL Blue e+ s filtrom 63/72m3/h 148,5mm 148,5mm 230V AC RAL 7035 [3238700 - SK 3238.700]

ŠIFRA 2853952 EAN 4028177997615 RITTAL 3238700 - SK 3238.700
Ventilator Rittal s pretokom 63/72 m3/h oziroma 48/56 m3/h s filtrom, priključno napetostjo 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, dimenzijo izreza 124 x 124 mm, v sivi RAL 7035 barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL Blue e+
  • S filtrom: DA
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 63/72
  • Višina (mm): 148,5
  • Širina (mm): 148,5
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.