Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A2 60m [101011 - STR001]

ŠIFRA 1223612 EAN 3830044253691 REPAR MITJA 101011 - STR001
Valjanec inox, 30x3.5mm Rf A2 SI 430, kolut cca. 50m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Širina (mm): 30
  • Debelina (mm): 3,5
  • Material: Nerjaveče jeklo V2A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.