Valjanec 25X 4mm 25kg Vroče cinkano jeklo Drugi proizv. [10144043]

ŠIFRA 1183376 EAN 8606105605038 Drugi proizv. 10144043
Valjanec 25x4 mm 25 kg , vroče cinkano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Širina (mm): 25
  • Debelina (mm): 4
  • Masa (kg): 25
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.