Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG34-S-M32 34mm IP66 M M32x1,5 Poliamid 26,6mm 51mm ČR [166-21006 - HG34-S-M32-PA66-BK]

ŠIFRA 2794796 EAN 4031026302881 Hellermanntyton 166-21006 - HG34-S-M32-PA66-BK
Uvodnica HelaGuard HG-S za plastično zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 34mm, navoj M32.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Nominalni premer (mm): 34
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Navojni priključek velikost: M32x1,5
  • Material navoja: Poliamid
  • Najmanjši notranji premer cevi (mm): 26,6
  • Največji zunanji premer cevi (mm): 51
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.