Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG28-S-M25 28mm IP66 M M25x1,5 Poliamid 20mm 44mm ČR [166-21005 - HG28-S-M25-PA66-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Nominalni premer (mm): 28
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: M25x1,5
- Material navoja: Poliamid
- Najmanjši notranji premer cevi (mm): 20
- Največji zunanji premer cevi (mm): 44
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.