Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG21-S-M20 21mm IP66 M M20x1,5 Poliamid 15mm 32mm ČR [166-21004 - HG21-S-M20-PA66-BK]

ŠIFRA 2792207 EAN 4031026302867 Hellermanntyton 166-21004 - HG21-S-M20-PA66-BK
Uvodnica HelaGuard HG-S za plastično zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 21mm, navoj M20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Nominalni premer (mm): 21
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Navojni priključek velikost: M20x1,5
  • Material navoja: Poliamid
  • Najmanjši notranji premer cevi (mm): 15
  • Največji zunanji premer cevi (mm): 32
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.