Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG16-S-M16 16mm IP66 M M16x1,5 Poliamid 11,7mm 29mm ČR [166-21002 - HG16-S-M16-PA66-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Nominalni premer (mm): 16
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: M16x1,5
- Material navoja: Poliamid
- Najmanjši notranji premer cevi (mm): 11,7
- Največji zunanji premer cevi (mm): 29
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.