Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC40-FM-M40 M40x1,5 40mm 40 ravni ME Ponikljano 34,2mm 39mm [166-30307 - SC40-FM-M40-NPB-ML]

ŠIFRA 2794804 EAN 4031026306100 Hellermanntyton 166-30307 - SC40-FM-M40-NPB-ML
Uvodnica HelaGuard SC-FM za kovinsko zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 40mm, navoj M40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Navojni priključek velikost: M40x1,5
  • Nominalni premer (mm): 40
  • Zaščita (IP) odvisna od vodnika: 40
  • Izvedba: Ravna
  • Material ohišja: Medenina
  • Površinska obdelava: Ponikljano
  • Najmanjši notranji premer cevi (mm): 34,2
  • Skupna dolžina (mm): 39
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.