Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC16-FM-M16 M16x1,5 16mm 40 ravni ME Ponikljano 11,5mm 25mm [166-30302 - SC16-FM-M16-NPB-ML]

ŠIFRA 2793098 EAN 4031026306056 Hellermanntyton 166-30302 - SC16-FM-M16-NPB-ML
Uvodnica HelaGuard SC-FM za kovinsko zaščitno cev HellermannTyton. Nominalen premer fi: 16mm, navoj M16.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Navojni priključek velikost: M16x1,5
  • Nominalni premer (mm): 16
  • Zaščita (IP) odvisna od vodnika: 40
  • Izvedba: Ravna
  • Material ohišja: Medenina
  • Površinska obdelava: Ponikljano
  • Najmanjši notranji premer cevi (mm): 11,5
  • Skupna dolžina (mm): 25
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.