Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TA32-3/1 3,2mm 0,6mm 1,2m Tankostenski ČR -55ST.C 03:01 z lepilom [318-30300 - TA32-3/1-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TA32-3/1
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 3,2
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 0,6
- Dolžina (m): 1,2
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 03:01
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.