Tipka MODUL BEL brez napisa 2M Blister [TM12PW-B - 4324241]

ŠIFRA 1103514 EAN 3831006908925 TEM ČATEŽ TM12PW-B - 4324241
Tipka stikala MODUL, širine 2M, bele barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Barva: v beli barvi
  • Tiskanje / označevanje: brez odtisa
  • Število enot (M): 2
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Uporaba: Stikalo / potisni gumb
  • Način pritrditve: zaskočno
  • Izvedba: Gumb za en pritisk
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Duroplast
  • Brezhalogensko: Da
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Površinska obdelava: Mat
  • RAL številka (približno): 9003
  • S poljem označevanja: Ne
  • Z zamenljivo lečo /simbolom: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Širina (mm): 45
  • Višina (mm): 45
  • Globina (mm): 15
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.