Talna vgradna svetilka FORLIGHT SENYA + vgradna doza LED 1,7W 3000K 90lm LED driver vključen Al IP65 220-240V CRI>80 [PX-0371-ALU]

ŠIFRA 2800428 EAN 8445386117911 LEDS-C4 PX-0371-ALU
Talna vgradna svetilka FORLIGHT SENYA z vgradno dozo ima moč LED 1,7W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 90 lumnov, LED driver vključen, v barvi aluminija, ima zaščito IP65 /IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 1,7
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 90
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
  • Barva ohišja: Aluminij
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.