Talna vgradna svetilka FORLIGHT RINGO LED 2,7W 4000K 420lm LED driver INOX IP67 100-240V A++ [PX-0123-INO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2,7
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 420
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.