Talna doza Obo Bettermann UDHOME2 GV15V (komplet z dvojno vtičnico) 15mm tal. obloga Inox A2 140x140mm 110-135mm [7368324 - UDHOME2 GV15V]

ŠIFRA 2782858 EAN 4012196692446 Obo Bettermann 7368324 - UDHOME2 GV15V
Talna doza Obo Bettermann komplet z dvojno vtičnico UDHOME2 GV15V, z vdolbino za talno oblogo do 15mm, dimenzija 140x140mm, globina vgradnje 110mm +/- 25mm. V2A A2.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Model pokrova: 15mm tal. obloga
  • Material ohišja: Inox A2
  • Zunanja dimenzija - širina (mm): 140x140
  • Globina talne vdolbine (mm): 110-135
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.