Svetlobni stebriček FORLIGHT KORAL 23W E27 ANTR 800mm 100-240V A++ - E IP55 [PX-0100-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Maks. moč sijalke (W): 23
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Antracit
- Višina (mm): 800
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.