Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3 LED 55W 4000K CRI>80 6300lm LED driver + AKU 3h SI 1500mm IK08 IP65 220V [96665582 - 96665582 E3]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 55
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 6300
- Vrsta napajalne naprave: LED driver + AKU 3
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.