Svetilka za vlažne prostore ROBUS LAZER LED 52W 4000K 6760lm LED driver + linijsko ožičenje SI 1500mm IP65 220-240V [RLZ524015HL-24]

ŠIFRA 2753142 EAN 5391370064552 LED Group RLZ524015HL-24
Vodotesna svetilka proizvajalca LED Group je dolžine 1500 mm in ima moč 52W, svetlobni tok 6760 lumnov, barvo svetlobe 4000K, kot osvetlitve 120°, zaščito IP65, zaščito pred udarci IK08 in življenjsko dobo 30.000 ur.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 52
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 6760
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver + linijsko ožičenje
  • Barva ohišja: siva
  • Dolžina (mm): 1500
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.